K1090.45010X20 Sterngriff, Form:L, Thermoplast
Sterngriffe, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1090.45010X20
Rubix:3742647
EAN:4059245222568



Dokumente
Produktdetails : K1090.45010X20 Sterngriff, Form:L, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage