K0155.1041090X25 Sterngriff, DIN6336, Form:L
Sterngriffe Biopolymer Aussengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.1041090X25
Rubix:3743047
EAN:4059245220045



Dokumente
Produktdetails : K0155.1041090X25 Sterngriff, DIN6336, Form:L
Werkstoff: Biopolymer. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Gewindebolzen verzinkt und blau chromatiert.Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen Wäldern in Deutschland. PEFC-zertifiziert (garantiert, dass Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen).Merkmale: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren u. Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage