GN6336.1-40-M10-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Sterngriff Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.1-40-M10-E
Rubix:578337
Hersteller:GN 6336.1-40-M10-E
EAN:4045525336391




Produktdetails : GN6336.1-40-M10-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl daher sitzt der Griff nicht einseitig auf und die Kanten brechen nicht aus. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 26 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
