K0153.410X20 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:L, Kunststoff
Sterngriffe, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.410X20
Rubix:1931880
EAN:4059245210954



Dokumente
Produktdetails : K0153.410X20 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 79 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen