K0151.112 Sterngriff, Form:A, Grauguss
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0151.112
Rubix:326414
EAN:4059245042760



Dokumente
Produktdetails : K0151.112 Sterngriff, Form:A, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss, Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 302 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen