K0153.406X30 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:L, Kunststoff
Sterngriffe, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.406X30
Rubix:1931874
EAN:4059245210886



Dokumente
Produktdetails : K0153.406X30 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen