K0154.40616X30 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0154.40616X30
Rubix:3741414
Hersteller:K0154.40616X30
EAN:4059245652365
Dokumente
Produktdetails : K0154.40616X30 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Edelstahl 1.4305.Ausführung: Gewindebolzen blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 21,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

