K0155.4057X45 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.4057X45
Rubix:326610
EAN:4059245046461



Dokumente
Produktdetails : K0155.4057X45 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Gewindebolzen verzinkt und blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm