K0152.24008 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:K, Duroplast
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0152.24008
Rubix:517253
EAN:4059245043019



Dokumente
Produktdetails : K0152.24008 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:K, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl verzinkt und blau chromatiert.Ausführung: hochglanzpoliert.Hinweis: Bei der Ausführung K0152.22004 ist die Buchse aus Messing.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen