K0150.540082 Sterngriff, Form:E, DIN6336, Edelstahl
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0150.540082
Rubix:113422
EAN:4059245042708



Dokumente
Produktdetails : K0150.540082 Sterngriff, Form:E, DIN6336, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308.Ausführung: geschliffen und poliert.Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 Nirosta, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 96 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen