K0150.332062 Sterngriff, Form:C, DIN6336, Edelstahl
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form C, Sackloch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0150.332062
Rubix:326407
EAN:4059245042616



Dokumente
Produktdetails : K0150.332062 Sterngriff, Form:C, DIN6336, Edelstahl
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308. | AUSFÜHRUNG: geschliffen und poliert oder gestrahlt. | AUF ANFRAGE: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 52 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen