GN6336.13-63-M12-40-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-63-M12-40-H
Rubix:1866087
Hersteller:GN 6336.13-63-M12-40-H
EAN:4045525971769



Produktdetails : GN6336.13-63-M12-40-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriffe GN 6336.13 können mittels Kugelkette oder Sicherungsseil an einem Basiselement verlustsicher befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungsseil).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen