K0149.480162 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.480162
Rubix:326397
EAN:4059245042487



Dokumente
Produktdetails : K0149.480162 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 194 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen