K0179.2612X80 Griffstange, Form:E, Stahl

Griffstangen, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0179.2612X80
Rubix:3744624
Hersteller:K0179.2612X80
EAN:4059245983384
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge71 mm
Material/VerarbeitungStahl

Dokumente

Produktdetails : K0179.2612X80 Griffstange, Form:E, Stahl


Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange, Form:E, Stahl

Technische Informationen


Attribute
Länge71 mm
Material/VerarbeitungStahl
5,22 exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

71 mm