K0137.208 Rändelmutter, Form:B, Autom. Stahl
Rändelmutter aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0137.208
Rubix:177807
EAN:4059245036585



Dokumente
Produktdetails : K0137.208 Rändelmutter, Form:B, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl brüniert.
Rändelmutter aus Stahl und Nirosta DIN 6303
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen