GN5335-40-M8-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriff matt gestrahlt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-40-M8-E
Rubix:108738
Hersteller:GN 5335-40-M8-E
EAN:4045525280090





Produktdetails : GN5335-40-M8-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffe GN 5335 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Länge | 30,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
