K0202.100051 Bügelgriff, oval, Alu

Bügelgriffe oval

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0202.100051
Rubix:129477
EAN:4059245123438
K0202.100051 Bügelgriff oval, A=100, M5

Technische Zusammenfassung

Länge108 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0202.100051 Bügelgriff, oval, Alu


Werkstoff: Ovalaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0202.055051Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff oval

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung36 g
Länge108 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
6,64 exkl. MwSt.
/ Stück
7,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge