GN667-20-350-NG Bügelgriff Edelstahl, Montage von der Bedienseite
Bügelgriff Aluminium / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 667-20-350-NG
Rubix:793022
Hersteller:GN 667-20-350-NG
EAN:4045525720435



Produktdetails : GN667-20-350-NG Bügelgriff Edelstahl, Montage von der Bedienseite
Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei großen Griffängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstützungen lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Länge
350 mm
