K0153.405X20 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:L, Kunststoff
Sterngriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.405X20
Rubix:1927543
EAN:4059245210831



Dokumente
Produktdetails : K0153.405X20 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:L, Kunststoff
Sterngriff M5X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen