Referenzen
Elesa+Ganter:GN 426-AL-20-300-SW
Rubix:355719
Hersteller:GN 426-AL-20-300-SW
EAN:4045525249882





Produktdetails : GN426-AL-20-300-SW Bügelgriff, gerade, Aluminium
Bügelgriffe GN 426 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
