DIN6336-KU-50-M12-K Sterngriff

Sterngriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-50-M12-K
Rubix:578332
Hersteller:DIN 6336-KU-50-M12-K
EAN:4045525335592
DIN6336-KU-50-M12-K Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-KU-50-M12-K Sterngriff


Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 / GN 6336.2 lieferbar. Die Ausführung in Thermoplast (KT) zeichnet sich durch die matte Oberfläche und die nicht sichtbare Trennaht aus. Diese Ausführung ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Länge32 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen