DIN39-ST-25-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Stahl
Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 39-ST-25-E
Rubix:91641
Hersteller:DIN 39-ST-25-E
EAN:4045525232860





Produktdetails : DIN39-ST-25-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Stahl
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 172 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
