GN6336.5-ST-50-M10-55 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Kunstst.
Sterngriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-50-M10-55
Rubix:96139
Hersteller:GN 6336.5-ST-50-M10-55
EAN:4045525341791




Produktdetails : GN6336.5-ST-50-M10-55 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Kunstst.
Sterngriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
