GN718.1-45-65-B10-G Softline-Pilzgriff Elesa

Softline-Pilzgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 718.1-45-65-B10-G
Rubix:669736
Hersteller:718.1-45-65-B10-G
GN718.1-45-65-B10-G Softline-Pilzgriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN718.1-45-65-B10-G Softline-Pilzgriff Elesa


Die Softline-Ummantelung macht Pilzgriffe GN 718.1 besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge aufgetrieben, dabei sollte man beachten, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. Das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein. Die transparente Sichtscheibe (Form T) ermöglicht das Anbringen von Symbolen oder dergleichen. Nach der Montage des Pilzgriffes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und diese dann vorsichtig in den Griff eingedrückt bzw. geschlagen. Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Pilzgriff gegen Verschmutzung und auch Flüssigkeiten geschützt. Diese Pilzgriffe ersetzen die bisherige Ausführung GN 718.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht59 g
Länge65 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser45 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
4,33 exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge