GN666.4-30-M8-500-SW Rohrbogengriff Aluminium, Füße Aluminium
Rohrbogengriff Aluminium- / Edelstahlrohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666.4-30-M8-500-SW
Rubix:578416
Hersteller:GN 666.4-30-M8-500-SW
EAN:4045525550162





Produktdetails : GN666.4-30-M8-500-SW Rohrbogengriff Aluminium, Füße Aluminium
Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein moderenes Maschinendesign. Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichended Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 397 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
