GN5336-70-A-MT Sterngriff ohne Bohrung, Aluminium

Sterngriff Rohteil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5336-70-A-MT
Rubix:356697
Hersteller:GN 5336-70-A-MT
EAN:4045525280663
GN5336-70-A-MT Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge47 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5336-70-A-MT Sterngriff ohne Bohrung, Aluminium


Sterngriffe GN 5336 werden im Preßverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein sehr dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Hervorzuheben ist, daß durch eine fertigungstechnisch günstige Gestaltung die Trennaht nicht sichtbar ist. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genemigung von ELESA s.p.a.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht163 g
Länge47 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser70 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode76169990
8,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge