GN3663-42-B8-2 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-42-B8-2
Rubix:1862909
Hersteller:3663-42-B8-2
EAN:4045525084148
GN3663-42-B8-2 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge43,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-42-B8-2 Drehmoment-Rändelgriff


Die drehmomentbegrenzenden Knöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des Rändelgriffs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System derart, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das höchstzulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge43,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
41,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen