Griff Elesa+Ganter GN 5331-95-V10-A, Länge: 29.5 mm
Sterngriff niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5331-95-V10-A
Rubix:356670
Hersteller:GN 5331-95-V10-A
EAN:4045525488847





Produktdetails : GN5331-95-V10-A Sterngriff, niedrige Form, ohne Abdeckkappe, Kunststoff
Der Abdeckstopfen der Sterngriffe GN 5331 ist serienmäßig schwarz. Bei entsprechenem Bedarf kann er auch in einer anderen Farbe geliefert oder mit Symbolen versehen werden, um verschiedene Funktionen visuell deutlich zu machen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Länge | 29,5 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 95 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen