GN733-120-O-DSG Griffschale zum Anschrauben Deckel Schwarzgrau Elesa
Griffschalen, einschraubbar, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 733-120-O-DSG
Rubix:137129
Hersteller:733-120-O-DSG




Produktdetails : GN733-120-O-DSG Griffschale zum Anschrauben Deckel Schwarzgrau Elesa
Die Konstruktion der GN 733 Greifschalen passt zur Ergostyle®-Produktfamilie. Die abnehmbare Abdeckplatte verdeckt die Feststellschrauben. Die Werte der Tragfähigkeiten F1 und F2 wurden bei Wanddicken s=1,5 getestet.
Die ergonomische Form der Griffmulde mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern in den Griffschalen GN 733einen angenehmen, sicheren Halt. Die abnehmbare Abdeckung verdeckt die Befestigungsschrauben und bietet, lieferbar in verschiedenene Ergostyle® - Farben, zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
