GN6336.13-40-M8-25-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-40-M8-25-A
Rubix:1866065
Hersteller:GN 6336.13-40-M8-25-A
EAN:4045525971189



Produktdetails : GN6336.13-40-M8-25-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Die Sternknöpfe GN 6336.13 können mithilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels festsitzend an einem Basiselement befestigt werden. Die Sternknöpfe werden einsatzbereit montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
