GN591-20-M5-16 Rändelschraube, Gewindezapfen Stahl, Kunststoff

Rändelschraube Kunststoff antistatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 591-20-M5-16
Rubix:92225
Hersteller:591-20-M5-16
GN591-20-M5-16 Rändelschraube Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN591-20-M5-16 Rändelschraube, Gewindezapfen Stahl, Kunststoff


Charakteristisch für Rändelschrauben GN 591 ist die grobe, negative Randrierung, hervorzuheben ist ihre hohe Stabilität aufgrund der Formgebung und der Kunststoffeigenschaften. Rändelknopfschrauben GN 676 können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
0,87 exkl. MwSt.
/ Stück
1,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Länge