GN310-12-100-E-NI Griffstange mit Zylinderknopf, Edelstahl
Griffstange Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 310-12-100-E-NI
Rubix:110897
Hersteller:GN 310-12-100-E-NI
EAN:4045525168411





Produktdetails : GN310-12-100-E-NI Griffstange mit Zylinderknopf, Edelstahl
Edelstahl-Griffstangen GN 310 sind einfache Betätigungselemente für die verschiedensten Anwendungsfälle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
