Referenzen
Elesa+Ganter:GN 725-179-M8
Rubix:94754
Hersteller:725-179-M8





Produktdetails : GN725-179-M8 Bügelgriff Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Länge | 179 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 179 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
