DIN6335-GG-32-M6-E Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Gusseisen
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-32-M6-E
Rubix:92740
Hersteller:DIN 6335-GG-32-M6-E
EAN:4045525329461





Produktdetails : DIN6335-GG-32-M6-E Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
