GN6336.13-40-M8-H Sterngriff, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-40-M8-H
Rubix:1251132
Hersteller:GN 6336.13-40-M8-H
EAN:4045525971783



Produktdetails : GN6336.13-40-M8-H Sterngriff, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriffe GN 6336.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
