GN528.1-PA-132-M8-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.1-PA-132-M8-SW
Rubix:152277
Hersteller:GN 528.1-PA-132-M8-SW
EAN:4045525487819





Produktdetails : GN528.1-PA-132-M8-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe GN 528.1 in der Ausführung PP (Polypropylen) haben zwar etwas ungünstigere mechanische und thermische Eigenschaften als PA (Polyamid), sind jedoch preiswerter und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
