DIN99-160-B20-L Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Kegelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-160-B20-L
Rubix:121060
Hersteller:DIN 99-160-B20-L
EAN:4045525421028





Produktdetails : DIN99-160-B20-L Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 545 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
