GN6336.13-32-M6-K Sterngriff, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-32-M6-K
Rubix:1183603
Hersteller:GN 6336.13-32-M6-K
EAN:4045525971820



Produktdetails : GN6336.13-32-M6-K Sterngriff, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriffe GN 6336.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
