K0261.21066 Rändelrad, GR.1, Form:K, Kunststoff

Rändelrad mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, Form K

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0261.21066
Rubix:327654
EAN:4059245064472
K0261.21066 NOVO.GRIP Rändelrad Gr.1 Form K Niro

Technische Zusammenfassung

Länge31 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0261.21066 Rändelrad, GR.1, Form:K, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Innengewinde, Form K

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung17 g
Länge31 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
2,72 exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge