DIN6336-KU-63-M12-K-MS Sterngriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff

Sterngriff mit Messingbuchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-63-M12-K-MS
Rubix:92895
Hersteller:DIN 6336-KU-63-M12-K-MS
EAN:4045525335691
DIN6336-KU-63-M12-K-MS Sterngriff mit MS-Buchse

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-KU-63-M12-K-MS Sterngriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff


Sterngriffe mit Messingbuchse

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht88 g
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser63 mm
Zolltarifcode39263000
2,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge