K0145.3040082 Kreuzgriff, DIN6335, Form:C, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form C, Sackloch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.3040082
Rubix:326279
EAN:4059245040834



Dokumente
Produktdetails : K0145.3040082 Kreuzgriff, DIN6335, Form:C, Aluminium
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Aluminium. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage