K0155.40616X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff
Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Stahl, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.40616X25
Rubix:326629
EAN:4059245046720



Dokumente
Produktdetails : K0155.40616X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm