DIN6336-KU-25-M5-K-MS Sterngriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff

Sterngriff mit Messingbuchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-25-M5-K-MS
Rubix:359139
Hersteller:DIN 6336-KU-25-M5-K-MS
EAN:4045525335424
DIN6336-KU-25-M5-K-MS Sterngriff mit MS-Buchse

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-KU-25-M5-K-MS Sterngriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff


Sterngriffe mit Messingbuchse

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Länge16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser25 mm
Zolltarifcode39263000
0,73 exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge