K1089.43208X30 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast

Kreuzgriffe mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1089.43208X30
Rubix:3742854
EAN:4059245222056
KREUZGRIFF FORM L, D1=32, D5=M8x30

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1089.43208X30 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.Bestellbeispiel: K1089.43205X30 (Länge L mit angeben)

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
0,93 exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge