K0192.110006 Bogengriff, Form:A, Kunststoff
Bogengriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0192.110006
Rubix:517344
EAN:4059245122783



Dokumente
Produktdetails : K0192.110006 Bogengriff, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt.Ausführung: mattschwarz.Hinweis: Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C. Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 schwarz, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0192.110006 und K0192.112006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Bogengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 61 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen