GN6336.13-63-M12-40-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-63-M12-40-A
Rubix:1866086
Hersteller:GN 6336.13-63-M12-40-A
EAN:4045525971301



Produktdetails : GN6336.13-63-M12-40-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Die Sternknöpfe GN 6336.13 können fanggesichert an ein Basiselement mittels einer Kugelkette oder eines Sicherungsseils befestigt werden. Die Sternknöpfe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette bzw. Sicherungsseil).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
