• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Knöpfe / Griffe
    6. Griff
    7. GN310-12-100-A-ZB Griffstange mit Kugelknopf, Stahl

    GN310-12-100-A-ZB Griffstange mit Kugelknopf, Stahl

    Griff Elesa+Ganter

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Elesa+Ganter:GN 310-12-100-A-ZB
    Rubix:1860681
    EAN:4045525134713
    brand logo

    Produktdetails : GN310-12-100-A-ZB Griffstange mit Kugelknopf, Stahl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,21 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN5337.2-40-M8-16 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, KunststoffGN636-56-M8-E-DGR Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel grauGN334-36-800-SW Ovalrohrgriff, Montage von der RückseiteGN333.1-30-350-A-EL Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-DruckgussK0220.4002 Rohrgriff, abgewinkelt, AluminiumK0274.0106X30 Flügelgriff, Form:L, KunststoffDIN6336-GG-63-B10-C Sterngriff mit Sackloch H7, GusseisenGN565-26-500-RS Bügelgriff, rot, AluminiumK0274.02086 Flügelgriff, Form:K, KunststoffDIN98-ST-16-E Ballengriff mit Gewindezapfen, drehbar, StahlDIN39-ST-20-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, StahlGN565-20-100-RS Bügelgriff, rot, AluminiumGN5337.8-CSF Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe, KugelknopfK0255.631017X25 5-Sterngriff, Form:L, KunststoffK0785.08008X20 Dreisterngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap