K0783.15006 Flügelgriff, Form:K, Kunststoff
Flügelgriffe Kunststoff, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl, mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0783.15006
Rubix:1935932
EAN:4059245120116



Dokumente
Produktdetails : K0783.15006 Flügelgriff, Form:K, Kunststoff
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Griff: Polyamid glaskugelverstärkt. Buchse: Messing oder Stahl. | AUSFÜHRUNG: Stahl verzinkt. | HINWEIS: Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C. Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Länge | 25,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage