GN636-56-M10-E-DGR Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel grau
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636-56-M10-E-DGR
Rubix:359368
Hersteller:GN 636-56-M10-E-DGR
EAN:4045525345737





Produktdetails : GN636-56-M10-E-DGR Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel grau
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Länge | 29 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 56 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
