Referenzen
Elesa+Ganter:GN 798-KT-22-M8
Rubix:360879
Hersteller:GN 798-KT-22-M8
EAN:4045525374966





Produktdetails : GN798-KT-22-M8 Drehbarer Zylindergriff
Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Länge | 59 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
